画像準備中

ソイミニ ハンドバッグ用ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26431626 品番BRSA004718
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手を近付けるか軽く触れるとセンサーが反応して自動で点灯する小型のバッグ用ライトです。
6秒経過すると自動的に消灯します。
ミニサイズで小さなバッグでも場所を取りません。
付属の電池はテスト用です。
お届けの時点で電池が消耗している場合がございますので、新しいものに交換して下さい。

セット内容テスト用電池(CR2032×2) 材質外装/ポリアミド 高さ(mm)16 質量(g)14 電源コイン型リチウムイオン電池(付属)CR2032×2個 外径(Φmm)50 保護等級IP4X 保証期間ご購入より30日間 電池寿命約6000回 アズワン品番65-1978-37 点灯時間約6秒/1回 メーカー商品コード257-8194

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする