江沼チヱン製作所
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26431800
品番
EKC2080H SS300 60L DCJ
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質
SUS304ステンレス鋼
質量(g)
7470
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
コード
250-6778
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
2080
アズワン品番
65-1995-11
最大許容荷重(kN)
1.87
内リンク内幅(mm)
15.75
ローラ仕様
スモール
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0