カメダデンキ
カメダデンキの ワッシャー・スペーサー
カメダデンキの スペーサー
カメダデンキの その他スペーサー
ESスペーサー ESシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8
外径(Φmm)
40
高さ(mm)
45
注文コード
26431958
品番
ES-45
参考基準価格(税別)
¥333
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・外径・高さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。
ブスバー接続や絶縁支持用。
材質
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
高さ(mm)
45
タイプ
両面ナットタイプ
呼び径
M8
ねじ径
M8
外径(Φmm)
40
有効深さ(mm)
11
アズワン品番
65-1996-33
メーカー商品コード
250-4841