画像準備中

ESスペーサー ESシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M4 外径(Φmm)20 高さ(mm)20 注文コード26432010 品番ES-B-20-406
参考基準価格(税別)¥177 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はねじ径・外径・高さなど25種類から選べます 他の種類を見る

従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。
ブスバー接続や絶縁支持用。

材質PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ) 高さ(mm)20 タイプボルト・ナットタイプ 呼び径M4 ねじ径M4 ボルト長さ(mm)6 外径(Φmm)20 有効深さ(mm)6 アズワン品番65-1996-40 メーカー商品コード250-6350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする