カメダデンキ
カメダデンキの ワッシャー・スペーサー
カメダデンキの スペーサー
カメダデンキの その他スペーサー
ESスペーサー ESシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M5
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
20
注文コード
26432046
品番
ES-B-20-506
参考基準価格(税別)
¥177
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・外径・高さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。
ブスバー接続や絶縁支持用。
材質
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
高さ(mm)
20
タイプ
ボルト・ナットタイプ
呼び径
M5
ねじ径
M5
ボルト長さ(mm)
6
外径(Φmm)
20
有効深さ(mm)
6
アズワン品番
65-1996-44
メーカー商品コード
250-6344