画像準備中

ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8 外径(Φmm)40 高さ(mm)50 注文コード26432229 品番ES-B-50-VO
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はねじ径・外径・高さなど26種類から選べます 他の種類を見る

従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。
ブスバー接続や絶縁支持用。

材質PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ) 高さ(mm)50 質量(g)76 タイプボルト・ナットタイプ 呼び径M8 ねじ径M8 ボルト長さ(mm)20 外径(Φmm)40 有効深さ(mm)11 アズワン品番65-1996-62 メーカー商品コード250-6390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする