画像準備中

COBRA バックル 25mm FY25シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26432554 品番 FY25KVV
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
ハーネスなどの締め付け用。
落下防止用品ではありません。
必ず破断荷重範囲内で使用ください。
使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。

ブラック 材質(本体)7075 アルミニウム 質量(g)58 タイプオリジナル 強力 25MM ブラック VV 適合ベルト幅(mm)25 破断荷重(kN)9 アズワン品番65-2006-54 メーカー商品コード250-9528 オス形状自在 メス形状自在

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする