HMS ROUND スライドオートロックカラビナ KR43シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26432615 品番 KR43B-NS
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

取り扱いのしやすさとスピードを兼ね備えたスライドオートロック機構が搭載されています。
開口する際は、埋め込まれたスライダーを押すだけで簡単に開くことができます。
またスライダーを離すと自動的にロックされます。
スライダーが埋め込まれているため意図せず開口することがなく安全です。
内側にあるフックでロープ等を固定して使用できます。
登山、土建作業など
落下防止器具ではありません。
必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。

材質アルミニウム 幅(mm)72 グリーン 高さ(mm)110 質量(g)88 コード244-5202 ロックスライドオートロック(内側フック付) アズワン品番65-2031-81 破断強度(kN)23 使用荷重(kN)23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする