HMS ROUND スライドオートロックカラビナ KR43シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26432640 品番 KR43H-X-ID
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

取り扱いのしやすさとスピードを兼ね備えたスライドオートロック機構が搭載されています。
開口する際は、埋め込まれたスライダーを押すだけで簡単に開くことができます。
またスライダーを離すと自動的にロックされます。
スライダーが埋め込まれているため意図せず開口することがなく安全です。
登山、土建作業など
落下防止器具ではありません。
必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。

材質アルミニウム 幅(mm)72 ブラック 高さ(mm)110 質量(g)84 コード244-5201 ロックスライドオートロック アズワン品番65-2031-83 破断強度(kN)23 使用荷重(kN)23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする