画像準備中

検電器 交流専用 デュアルレンジ 12〜1000V 70〜1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26432798 品番NCVT2P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

被覆の上から通電の検電ができます。
デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。
作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。
オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。

用途
電線やコードの電圧の検出に
ブレーカーの電圧の検出に
照明器具やスイッチの電圧の検出に
コンセントの電圧の検出に
幅(mm)22 高さ(mm)28 質量(g)86.2 奥行(mm)148 電源単4乾電池×2個(付属) 交流電圧(V)12(70)〜1000 保護等級IP54 周波数範囲(Hz)50〜500 コード251-3022 アズワン品番65-2058-84 落下耐久(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする