アズワン
M3オスネジ付きメタルアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-2103-28
タイプ
1.5mmチューブ用
注文コード
26433568
品番
IMABN315
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、M3×0.5オスネジ付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
材質
ニッケルメッキ真鍮
寸法(mm)
6×11L
タイプ
1.5mmチューブ用
ねじ規格
M3×0.5オス
適合チューブ内径(Φmm)
1.5(1/16")
アズワン品番
65-2103-28