アズワン
10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法(mm)
27×12
8×12L
8×15L
8×7L
12×9
12×10
17×12
18×12
22×12
18×9
26×12
25×12
27×12
タイプ
T型 5mmチューブ用
1.5mmチューブ用
2mmチューブ用
3mmチューブ用
4mmチューブ用
プラグ
L型 1.5mmチューブ用
L型 2mmチューブ用
L型 3mmチューブ用
L型 4mmチューブ用
L型 5mmチューブ用
L型 6mmチューブ用
T型 1.5mmチューブ用
T型 2mmチューブ用
T型 3mmチューブ用
T型 4mmチューブ用
T型 5mmチューブ用
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26433900
品番
IMABSKT50
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10-32UNFオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質
SUS303
寸法(mm)
27×12
タイプ
T型 5mmチューブ用
ねじ規格
10-32UNFオス
適合チューブ内径(Φmm)
3/16"~5
アズワン品番
65-2103-61
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000