YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
ピンセット MDS-180 直
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26435537
品番
32421
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
先端が点でなく面で合わさり微細な組織、縫合糸を確実に保持。
ハンドル部に開閉距離を一定に保つストッパーがついてるので適度な先端の開きと握りこみを防ぎ、スムーズに操作ができます。
全長(mm)
180
サイズ
【縫合糸保持許容サイズ】6-0〜8-0mm
先端形状
直
アズワン品番
65-2105-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636D023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000