EA115GF-56 U-チューブブラシ 真鍮製 460mm エスコ 26435747

U-チューブブラシ 真鍮製 460mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード26435747品番EA115GF-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。
耐久性があります。

材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460アズワン品番65-2107-74適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする