付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書
品名K MINI
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約5
本体質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
保護等級IPX5
最大吐出圧力(MPa)9
高圧ホース(m)5
モーター出力(W)1000
吐出水量(L/h)最大330
定格使用時間(分)最大60
アズワン品番65-2108-16