エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
[家庭用]急速充電器 18.0V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26435984
品番
EA115KZ-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,394
販売価格(税別)
¥
8,540
バスケットに入れる
質量(g)
600
電源(V)
100〜240(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
184×133×87
出力電圧(V)
18
充電時間(分)
満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)
アズワン品番
65-2108-22
出力電流
2500mAh