分岐水栓 散水用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26436298 品番EA124LB-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850

散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます
サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。

材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼 寸法(mm)145×170×50 質量(g)220 アズワン品番65-2109-64 適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12〜15mm、外径/20mmまで 適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする