エスコ
エスコの ベルト研磨
エスコの ハンディ用
レジンベルト #120/10本 20×520mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
26436325
品番
EA163MC-120A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
用途/圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。
乾式・湿式の両方に対応。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
適合
平面研磨機・バックスタンド研磨機/円筒研磨機・センタレス研磨機/ベルトサンダー(推奨)
粒度
#120
基材
ポリエステル
砥粒
セラミック砥粒
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×520
アズワン品番
65-2112-47