エスコ
エスコの 水中ポンプ
水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26436465
品番
EA345PA-160A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,010
販売価格(税別)
¥
39,100
バスケットに入れる
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質
樹脂
寸法(mm)
203×176×376(H)
質量(kg)
6.0(ケーブルは除く)
出力(W)
150
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
32
全揚程(m)
5(吐出量0.08m
3
/分)、2(吐出量0.15m
3
/分)
吐出量(L/min)
80
使用液
汚水
アズワン品番
65-2115-05