水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26436474 品番 EA345RD-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,130
販売価格(税別)
78,300

軽量でコンパクトです。
独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。

質量(kg)12.6 出力(W)480 周波数(Hz)50 電源(V)100 口径(Φmm)25 全揚程(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316 吐出量(L/min)120 アズワン品番65-2115-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする