エスコ
エスコの 水中ポンプ
水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26436490
品番
EA345RD-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,130
販売価格(税別)
¥
78,300
バスケットに入れる
軽量でコンパクトです。
独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)
12.6
出力(W)
480
周波数(Hz)
60
電源(V)
100
口径(Φmm)
25
全揚程(m)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×227×316
吐出量(L/min)
120
アズワン品番
65-2115-07