手袋 合成革/カモフラージュ [LL]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26436736 品番EA353BJ-103A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530

エスコオリジナル商品

材質合皮、ポリエステルメッシュ 厚さ(mm)1.4 カモフラージュ サイズLL 入数(双)1 全長(cm)約23.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番65-2115-71 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする