エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
メカニクスグローブ 合成革 [XL]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26436770
品番
EA353BT-154A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
材質
手の平/合成皮革・手の甲/ナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
黒
サイズ
LL
シリーズ
SPECIALTY
入数(双)
1
機能
通気性、タッチスクリーン可能
全長(cm)
約24
アズワン品番
65-2115-83
袖口仕様
マジック