手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 26436876 品番 EA354BR-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,006
販売価格(税別)
5,460

滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 サイズM 質量(g)約790(100枚入り) 入数(枚)100 全長(cm)30.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.2 アズワン品番65-2117-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする