手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 26436894 品番 EA354BS-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660

低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。

材質ラテックス天然ゴム 厚さ(mm)0.08 ナチュラルイエロー サイズM 質量(g)約680(100枚入) 入数(枚)100 全長(cm)29 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 アズワン品番65-2117-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする