エスコ
エスコの 天然ゴム手袋
エスコの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
26436910
品番
EA354BS-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
材質
ラテックス天然ゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ナチュラルイエロー
サイズ
L
質量(g)
約700(100枚入)
入数(枚)
100
全長(cm)
29
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
アズワン品番
65-2117-07