手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26436919 品番 EA354SE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,510
販売価格(税別)
24,100

肉加工工場や、ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。

材質チェーン部/ステンレス、手首部/ナイロン 長さ(mm)【手首〜袖】150 厚さ(mm)1.1 全長(mm)375 サイズXS 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18 アズワン品番65-2118-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする