手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26436937 品番 EA354SE-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,510
販売価格(税別)
24,100

ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。

材質チェーン部/ステンレス、手首部/ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)405 サイズM 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 アズワン品番65-2118-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする