エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 使い捨て白衣・スクラブ
白衣4点セット 白衣・キャップ・マスク・靴カバー EA355AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
26436989
品番
EA355AJ-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
仕様
【白衣止め部分仕様】ジッパー
材質
PPSB(ポリプロピレンのスパンボンド不織布)
色
白
サイズ
LL
対象
男女兼用
アズワン品番
65-2118-40
身丈(cm)
116