エスコ
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
小型ヒートガンセット AC100V/300W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26437034
品番
EA365V-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
付属品
ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)
約240(電源コード除く)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
スイッチ
スライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×245×49
温風温度(℃)
約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m
3
/min)
0.088
電源コード(m)
約1.8(有効帳)
アズワン品番
65-2118-59