エスコ
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
ヒートガン 軽量型 AC100V/600W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26437050
品番
EA365VA-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
材質
鋼板、合成樹脂
寸法(mm)
208×70×177(H)
質量(g)
約550
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)
3
温風温度(℃)
450
風速(m/min)
400
風量(L/min)
125
アズワン品番
65-2118-60