座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26437068 品番EA432MS-113B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

本体にJANコードが付いています。

ねじ径Rc1/2"×Rp1/2" 呼び寸法13 材質黄銅(クロムメッキ) 形状座付水栓エルボ 全長(mm)49 取付穴径(Φmm)5 取付ピッチ(mm)46 アズワン品番65-2123-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする