エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2"
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26437077
品番
EA432MS-163A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
ビスは付属していません。
表面のメッキ加工はありません。
材質
青銅
全長(mm)
49
ねじ径
G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)
取付穴径(Φmm)
5
呼び径(A)
13
取付ピッチ(mm)
横/37・縦/15
アズワン品番
65-2123-07