エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26437120
品番
EA440A-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質
ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
質量(g)
290
呼び径
1
取付穴径(Φmm)
8.5
呼び径(A)
25
アズワン品番
65-2123-11
適合管外径(Φmm)
34