アングル EA439AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26437199 品番EA439AJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
設計変更、増設、改造は自由自在にできます。
外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。
機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。
機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。

材質SPHC鋼製 全長(mm)900 寸法D(Φmm)40(穴) 寸法D2(Φmm)7(穴) メーカー篠原電機 アズワン品番65-2123-19 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)2.3×25×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする