エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの その他スペーサー
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
外径(Φmm)
17.3
注文コード
26437296
品番
EA439AK-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質
鋼板
高さ(mm)
5
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
17.3
アズワン品番
65-2123-34