接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26437497 品番 EA439AK-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥473
販売価格(税別)
430

チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。

材質鋼板 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)102×79×24 穴径(Φmm)8×40 穴数3 アズワン品番65-2123-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする