エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの アングル/ブラケット
接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26437524
品番
EA439AK-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質
鋼板
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
106×90×36.5
穴径(Φmm)
10×40
穴数
3
アズワン品番
65-2123-57