補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26437576 品番EA439AK-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。
機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。

材質鋼板 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)80×16×18 穴径(Φmm)74×12 アズワン品番65-2123-62 ねじサイズM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする