エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26437655
品番
EA440A-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質
バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
質量(g)
300
呼び径
1・1/4mm
呼び径(A)
32
使用ボルト
M8×100mm
アズワン品番
65-2123-70
適合管外径(Φmm)
42.7
吊ボルト径
W3/8"