エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26437716
品番
EA440A-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質
バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ)
質量(g)
106
呼び径
3/4mm
呼び径(A)
20
使用ボルト
M6×20mm
アズワン品番
65-2123-76
適合管外径(Φmm)
27.2
吊ボルト径
W3/8"