熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1・1/4mm/1・1/2mm 呼び径(A)32/40 注文コード26437734 品番EA440A-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

熱伸縮配管用のローラーバンド。

材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ) 質量(g)203 呼び径1・1/4mm/1・1/2mm 呼び径(A)32/40 使用ボルトM6×20mm アズワン品番65-2123-78 適合管外径(Φmm)42.7/48.6 吊ボルト径W3/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする