エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26437759
品番
EA440A-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質
バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製FC200
質量(g)
528
呼び径
2・1/2mm
呼び径(A)
65
使用ボルト
M8×25mm
アズワン品番
65-2123-80
適合管外径(Φmm)
76.3
吊ボルト径
W3/8"