エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
26437829
品番
EA440AT-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
立バンド用のねじ込み式取付足。
化粧座金が取り外し可能です。
アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
幅(mm)
18
厚さ(mm)
2.7
高さ(mm)
65
穴径(Φmm)
9×14
ねじ径
W3/8"
ツバ径(Φmm)
35
アズワン品番
65-2124-10