エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
ガス配管用バンド EA440AVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
26437908
品番
EA440AV-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
ガス配管用のバンド。
用途
被覆鋼管用
材質
スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
15
呼び径(A)
15
アズワン品番
65-2124-18
適合管外径(Φmm)
25.7
締付ボルト×長さ(mm)
M6×20