エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
ガス配管用バンド EA440AVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
呼び径(A)
25
注文コード
26437926
品番
EA440AV-125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガス配管用のバンド。
用途
被覆鋼管用
材質
スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
15
呼び径(A)
25
アズワン品番
65-2124-20
適合管外径(Φmm)
37.6
締付ボルト×長さ(mm)
M6×20