エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 化粧ネジ足
ガスバンド用平足 EA440AVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
高さ(mm)
250
注文コード
26437969
品番
EA440AV-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガスバンド用の取付足。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)
20
高さ(mm)
250
板厚(mm)
2
取付穴径(Φmm)
4.2
長穴(mm)
Φ9.0×15
アズワン品番
65-2124-24