エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 化粧ネジ足
ガスバンド用平足 300×20mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26437978
品番
EA440AV-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
ガスバンド用の取付足。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)
20
高さ(mm)
300
板厚(mm)
2
取付穴径(Φmm)
4.2
長穴(mm)
Φ9.0×15
アズワン品番
65-2124-25