エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの U字金具
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26438066
品番
EA440B-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,095
販売価格(税別)
¥
995
バスケットに入れる
10mmゴム付。
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質
スチール (電気亜鉛メッキ)
呼び径
3/4mm
ねじ径
W3/8"
呼び径(A)
20
アズワン品番
65-2124-37
適合管外径(Φmm)
27.2