ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
長穴付きアングル
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26438204
品番
Z-75AG300R
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)
3
質量(kg)
17.82(kg/3m)
寸法A(mm)
75
寸法t(mm)
6
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
37.5
寸法C(Φmm)
13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※切断面はROVAL1、ROVALSP300で補修を行ってください。